曜日別特売

スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段)

スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SISスチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) - SIS
(2件のレビュー)

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
シンプルなデザインで、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!

質量(kg)14高さ(mm)1800材質(本体)スチール、MDF奥行(mm)400間口(mm)900段数5耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)約40棚板内寸・間口(mm)830棚板内寸・奥行(mm)330内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127165KTC018-WH
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20127156KTC018-BK
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20127156
2025-08-30
用途: 部屋の収納棚として
建設業・工事業

値段が安いので仕方ないですが、爪のはめ込みが合いづらいところがあります。
噛み合ってハンマーで叩きながら入れると、爪の塗装がポロポロと剥がれていきました。

2025-10-22
用途: 材料倉庫の棚の追加
株式会社ハクロン製作所

耐荷重150Kgにだまされた、しっかりと確認しなかった自分が悪いが4mmのMDFボードは金属の棚板の上に敷く物との認識で購入した、残念ですが4mmたないたのみがあり最初から50kgも持つような商品では無い、数年でMDFボードが吸湿して使えなくなると思う、組み立てたので返品できないがしっかりと確認すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする