ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型

ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 - ベンカン

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ1型内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(Su)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20123796AEオス1型1/213
2,110
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20123805AEオス1型1/220
3,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20123821AEオス1型3/420
2,410
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20123830AEオス1型125
3,440
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする