幸和製作所
アルミ製伸縮杖
本体はサビに強く軽量で使いやすい!
ボタン式の簡単長さ調節。10段階と、幅広い長さ調節ができるので、身長差や男女を問わずお使いいただけます。
手になじむ木製グリップ。
材質
アルミニウム合金
色
ブラウン
奥行(mm)
29
幅(cm)
11.5
本体質量(g)
220
高さ(cm)
69.5~92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122807
ODE07-BR
¥
4,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください