幸和製作所
アルミ製折畳伸縮杖
本体を折りたたむことができるので、コンパクトに収納でき、簡単に持ち運びができます。
本体はサビに強く、お手入れも簡単なアルミ製。軽くて丈夫で使いやすいです。
持ち手は天然木でしっくり手に馴染みます。
材質
アルミニウム合金
色
ブラウン
奥行(mm)
29
幅(cm)
11.5
本体質量(g)
250
高さ(cm)
80~90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122798
ODE08-BR
¥
5,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください