曜日別特売

折りたたみ杖用ポーチ

折りたたみ杖用ポーチ - 幸和製作所

4本、5本に畳める折りたためる杖用のポーチです。巾着式の袋で、持ち歩くのに便利です。

材質ポリエステルブラック奥行(mm)2幅(cm)15本体質量(g)28高さ(cm)35.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122710E006-BK
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする