コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
定格出力電流(A)
選択してください
0.7
1.3
2.2
2.5
3
4.3
6
10
定格出力電力(W)
15
30
50
最大出力電力(W)
選択してください
15
15.6
16.8
30
31.2
50
51.6
52.8
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20127190
PDA15F-12-C
180 max
1.3
31×78×85 (端子台含まず)
15
15.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127199
PDA15F-24-C
180 max
0.7
31×78×85 (端子台含まず)
15
16.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127208
PDA15F-5-C
180 max
3
31×78×85 (端子台含まず)
15
15
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127217
PDA30F-12-C
250 max
2.5
31×78×103(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127226
PDA30F-24-C
250 max
1.3
31×78×103(端子台含まず)
30
31.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127235
PDA30F-5-C
280 max
6
31×78×103(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127251
PDA50F-12-C
330 max
4.3
31×82×120(端子台含まず)
50
51.6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127260
PDA50F-24-C
330 max
2.2
31×82×120(端子台含まず)
50
52.8
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127269
PDA50F-5-C
330 max
10
31×82×120(端子台含まず)
50
50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127278
PDA15F-12-CN
180 max
1.3
31×78×85 (端子台含まず)
15
15.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127287
PDA15F-24-CN
180 max
0.7
31×78×85 (端子台含まず)
15
16.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127296
PDA15F-5-CN
180 max
3
31×78×85 (端子台含まず)
15
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127305
PDA30F-12-CN
250 max
2.5
31×78×103(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127321
PDA30F-24-CN
250 max
1.3
31×78×103(端子台含まず)
30
31.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127330
PDA30F-5-CN
280 max
6
31×78×103(端子台含まず)
30
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127339
PDA50F-12-CN
330 max
4.3
31×82×120(端子台含まず)
50
51.6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127348
PDA50F-24-CN
330 max
2.2
31×82×120(端子台含まず)
50
52.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
20127357
PDA50F-5-CN
330 max
10
31×82×120(端子台含まず)
50
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください