曜日別特売

LEDテールライト REPROBATE

LEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーンLEDテールライト REPROBATE - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL036
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:REPROBATE

材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプREPROBATE製法高圧ダイキャスト関連部品【品番】MFX003,MFX001,MTE178,MTE151,DDM021内容量1個
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20123096MEL036
9,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする