ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット

ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ パンフレットケース付 A3縦縦片面ブラック(屋外用) アームキャスターセット - 常磐精工

ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。
【パンフレット配布に便利なケース付き】A4サイズを3つ折りにしたパンフレットがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上、レール=アルミ押出し材/アルマイト仕上、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、ケース部/塩ビ/厚1.5mm、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)幅(mm)1330質量(kg)5.7ブラック高さ(mm)380奥行(mm)440内容量1台
注意
※パンフレットケース3ヶ付(フタ有)、
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20126027PSSKMNP-A3TTKB-G-KSET
45,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥20,500/税込¥22,550
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする