車いす用スロープ

車いす用スロープ - 幸和製作所車いす用スロープ - 幸和製作所車いす用スロープ - 幸和製作所車いす用スロープ - 幸和製作所車いす用スロープ - 幸和製作所車いす用スロープ - 幸和製作所

サイドガードで安心!傾斜を走行中、横ブレが生じた際の落下防止です
折りたたみ可能!設置場所の変更、移動、持ち運びに便利
すべり止めの表面加工
折りたたみ時サイズ:幅61×奥行7×高さ37.5cm
耐荷重:200kg
最大対応段差:13cm

材質アルミニウム合金(本体)、塩化ビニル樹脂・ナイロン(持ち手)、合成ゴム(滑り止めゴム・がたつき防止ゴム)シルバー奥行(mm)610幅(cm)72.5本体質量(g)5400高さ(cm)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122728HUS01-SL
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする