曜日別特売

イームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg

イームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SISイームズアルミナムチェア オフィスチェア 耐荷重110kg - SIS

おしゃれなストライプ設計でいろんな空間に馴染むチェア。
スリムな形でお部屋に置いても圧迫感が少なく、肘置きが無いことでデスクにすっきりと収まります。
レバーで簡単に座面の高さを調節可能。
キャスターでスムーズに移動ができます。

材質クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリウレタン、構造部材:背部/合板、連結部・脚部/スチール、キャスター/ナイロン質量(kg)7サイズ(cm)幅61×奥行き62×高さ80~92耐荷重(kg)110高さ(cm)座面:45~57表面加工:連結部・脚部/めっき(クロム)内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127147DS-512B
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする