SHIMANO(シマノ)
オシア ブレード
タイプ
リールシート:UPLOCK
自重(g)
126
グリップタイプ
セパレート
継数(本)
2
先径(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
全長(m)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20126621
S70-0
ラインPE(号):MAX 1.5
キャスト:MAX 60
2.13
2.5
171.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126630
S68-1
ラインPE(号):MAX 2
キャスト:MAX 90
2.03
3
161.4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126639
S66-2
ラインPE(号):MAX 2
キャスト:MAX 120
1.98
3.5
156.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。