曜日別特売

ゲームタイプJ フルベンド

ゲームタイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)ゲームタイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)ゲームタイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)ゲームタイプJ フルベンド - SHIMANO(シマノ)
タイプリールシート:DOWNLOCK全長(m)1.83グリップタイプセパレート継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20126569B60-1(24年モデル)ラインPE(号):MAX 1.5ジグ:MAX 1601393136.2
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126578B60-2(24年モデル)ラインPE(号):MAX 2ジグ:MAX 2001514137.2
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
20126587B60-3(24年モデル)ラインPE(号):MAX 2.5ジグ:MAX 2601615138.2
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126596B60-4(24年モデル)ラインPE(号):MAX 3ジグ:MAX 3301746138.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126605B60-5(24年モデル)ラインPE(号):MAX 4ジグ:MAX 4001858138.2
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする