曜日別特売

コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム

コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム - SHIMANO(シマノ)
タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプストレート継数(本)3カーボン含有率(%)99.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20126770S98XXH(24年モデル)ラインPE(号):MAX 8ジグ:MAX 1802.9539612
77,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126779S100XXH(24年モデル)ラインPE(号):MAX 8ジグ:MAX 1803.0639912
78,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126788S92XXXH(24年モデル)ラインPE(号):MAX 10ジグ:MAX 2502.839214
78,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126797S98XXXH(24年モデル)ラインPE(号):MAX 10ジグ:MAX 2502.9540114
79,600
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする