曜日別特売

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127908SRFV-A075C02Sタバ巻0.026PVCシース標準:7.9837/22/0.08
オープン
50,980
56,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128039SRFV-A075C03Sタバ巻0.026PVCシース標準:8.4997/22/0.08
オープン
65,980
72,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128188SRFV-A075C04Sタバ巻0.026PVCシース標準:91187/22/0.08
オープン
83,980
92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128389SRFV-A075C06Sタバ巻0.026PVCシース標準:9.91537/22/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128757SRFV-A075C10Sドラム巻0.026PVCシース標準:13.22587/22/0.08
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128836SRFV-A075C12Sドラム巻0.026PVCシース標準:14.93127/22/0.08
オープン
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128888SRFV-A075C15Sドラム巻0.026PVCシース標準:14.23307/22/0.08
オープン
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129019SRFV-A075C20Sドラム巻0.026PVCシース標準:15.74147/22/0.08
オープン
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20127996SRFV-A125C02Sタバ巻0.016PVCシース標準:8.51017/36/0.08
オープン
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128197SRFV-A125C03Sタバ巻0.016PVCシース標準:9.11257/36/0.08
オープン
83,980
92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128337SRFV-A125C04Sタバ巻0.016PVCシース標準:9.81527/36/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128511SRFV-A125C06Sタバ巻0.016PVCシース標準:10.81987/36/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128870SRFV-A125C10Sドラム巻0.016PVCシース標準:14.83447/36/0.08
オープン
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128940SRFV-A125C12Sドラム巻0.016PVCシース標準:16.74167/36/0.08
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129028SRFV-A125C15Sドラム巻0.016PVCシース標準:16.24577/36/0.08
オープン
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129107SRFV-A125C20Sドラム巻0.016PVCシース標準:17.95777/36/0.08
オープン
439,800
483,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128170SRFV-A200C02Sタバ巻0.011PVCシース標準:9.61317/57/0.08
オープン
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128371SRFV-A200C03Sタバ巻0.011PVCシース標準:10.41687/57/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128669SRFV-A200C04Sドラム巻0.011PVCシース標準:11.42097/57/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128775SRFV-A200C06Sドラム巻0.011PVCシース標準:12.72897/57/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129010SRFV-A200C10Sドラム巻0.011PVCシース標準:17.34787/57/0.08
オープン
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129071SRFV-A200C12Sドラム巻0.011PVCシース標準:19.86007/57/0.08
オープン
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129125SRFV-A200C15Sドラム巻0.011PVCシース標準:18.96407/57/0.08
オープン
459,800
505,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129177SRFV-A200C20Sドラム巻0.011PVCシース標準:21.28377/57/0.08
オープン
609,800
670,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128660SRFV-A350C02Sドラム巻0.0055PVCシース標準:11.31957/105/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128687SRFV-A350C03Sドラム巻0.0055PVCシース標準:12.22517/105/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128800SRFV-A350C04Sドラム巻0.0055PVCシース標準:13.53267/105/0.08
オープン
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128949SRFV-A350C06Sドラム巻0.0055PVCシース標準:15.14447/105/0.08
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129141SRFV-A350C10Sドラム巻0.0055PVCシース標準:21.27727/105/0.08
オープン
499,800
549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129168SRFV-A350C12Sドラム巻0.0055PVCシース標準:23.99357/105/0.08
オープン
599,800
659,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129195SRFV-A350C15Sドラム巻0.0055PVCシース標準:23.110447/105/0.08
オープン
709,800
780,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129220SRFV-A350C20Sドラム巻0.0055PVCシース標準:25.613347/105/0.08
オープン
919,800
1,011,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする