曜日別特売

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部、直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127689SRFV-A021C02Sタバ巻0.09PVCシース標準:4.83143/0.08
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127716SRFV-A021C03Sタバ巻0.09PVCシース標準:5.13643/0.08
オープン
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127777SRFV-A021C04Sタバ巻0.09PVCシース標準:5.34243/0.08
オープン
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127890SRFV-A021C06Sタバ巻0.09PVCシース標準:5.75143/0.08
オープン
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128118SRFV-A021C10Sタバ巻0.09PVCシース標準:7.17543/0.08
オープン
73,980
81,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128231SRFV-A021C12Sタバ巻0.09PVCシース標準:7.99143/0.08
オープン
90,980
100,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128310SRFV-A021C15Sタバ巻0.09PVCシース標準:7.89943/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128459SRFV-A021C20Sタバ巻0.09PVCシース標準:8.412043/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127741SRFV-A030C02Sタバ巻0.064PVCシース標準:5.3397/9/0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127811SRFV-A030C03Sタバ巻0.064PVCシース標準:5.6457/9/0.08
オープン
40,980
45,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127899SRFV-A030C04Sタバ巻0.064PVCシース標準:5.9537/9/0.08
オープン
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128021SRFV-A030C06Sタバ巻0.064PVCシース標準:6.4657/9/0.08
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128301SRFV-A030C10Sタバ巻0.064PVCシース標準:8.31037/9/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128398SRFV-A030C12Sタバ巻0.064PVCシース標準:9.11217/9/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128486SRFV-A030C15Sタバ巻0.064PVCシース標準:8.91317/9/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128581SRFV-A030C20Sタバ巻0.064PVCシース標準:9.81667/9/0.08
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127829SRFV-A050C02Sタバ巻0.039PVCシース標準:5.9507/15/0.08
オープン
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127935SRFV-A050C03Sタバ巻0.039PVCシース標準:6.3607/15/0.08
オープン
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128048SRFV-A050C04Sタバ巻0.039PVCシース標準:6.7717/15/0.08
オープン
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128240SRFV-A050C06Sタバ巻0.039PVCシース標準:7.3917/15/0.08
オープン
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128538SRFV-A050C10Sタバ巻0.039PVCシース標準:9.71507/15/0.08
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128721SRFV-A050C12Sドラム巻0.039PVCシース標準:10.71767/15/0.08
オープン
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128791SRFV-A050C15Sドラム巻0.039PVCシース標準:10.51937/15/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128879SRFV-A050C20Sドラム巻0.039PVCシース標準:11.62447/15/0.08
オープン
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする