曜日別特売

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127628SRFV-A021C02タバ巻0.09PVCシース標準:4.42443/0.08
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127646SRFV-A021C03タバ巻0.09PVCシース標準:4.72943/0.08
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127698SRFV-A021C04タバ巻0.09PVCシース標準:4.93343/0.08
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127786SRFV-A021C06タバ巻0.09PVCシース標準:5.34243/0.08
オープン
40,980
45,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128005SRFV-A021C10タバ巻0.09PVCシース標準:6.76443/0.08
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128109SRFV-A021C12タバ巻0.09PVCシース標準:7.37543/0.08
オープン
73,980
81,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128206SRFV-A021C15タバ巻0.09PVCシース標準:7.28243/0.08
オープン
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128380SRFV-A021C20タバ巻0.09PVCシース標準:810543/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127655SRFV-A030C02タバ巻0.064PVCシース標準:4.9307/9/0.08
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127707SRFV-A030C03タバ巻0.064PVCシース標準:5.2367/9/0.08
オープン
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127795SRFV-A030C04タバ巻0.064PVCシース標準:5.5437/9/0.08
オープン
40,980
45,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127917SRFV-A030C06タバ巻0.064PVCシース標準:6557/9/0.08
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128215SRFV-A030C10タバ巻0.064PVCシース標準:7.9897/9/0.08
オープン
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128328SRFV-A030C12タバ巻0.064PVCシース標準:8.71057/9/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128416SRFV-A030C15タバ巻0.064PVCシース標準:8.51167/9/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128556SRFV-A030C20タバ巻0.064PVCシース標準:9.41477/9/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127759SRFV-A050C02タバ巻0.039PVCシース標準:5.5407/15/0.08
オープン
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127847SRFV-A050C03タバ巻0.039PVCシース標準:5.9507/15/0.08
オープン
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127951SRFV-A050C04タバ巻0.039PVCシース標準:6.3597/15/0.08
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128136SRFV-A050C06タバ巻0.039PVCシース標準:6.9787/15/0.08
オープン
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128450SRFV-A050C10タバ巻0.039PVCシース標準:9.11277/15/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128547SRFV-A050C12タバ巻0.039PVCシース標準:10.31567/15/0.08
オープン
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128608SRFV-A050C15タバ巻0.039PVCシース標準:10.11747/15/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128861SRFV-A050C20ドラム巻0.039PVCシース標準:11.22247/15/0.08
オープン
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする