曜日別特売

スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127637SRFV-A021P01タバ巻0.09PVCシース標準:4.32443/0.08
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127768SRFV-A021P02タバ巻0.09PVCシース標準:6.14343/0.08
オープン
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127865SRFV-A021P03タバ巻0.09PVCシース標準:6.55243/0.08
オープン
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127960SRFV-A021P04タバ巻0.09PVCシース標準:76243/0.08
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128145SRFV-A021P06タバ巻0.09PVCシース標準:7.78143/0.08
オープン
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128468SRFV-A021P10タバ巻0.09PVCシース標準:10.113243/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128520SRFV-A021P12タバ巻0.09PVCシース標準:9.713943/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128590SRFV-A021P15タバ巻0.09PVCシース標準:10.716943/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127671SRFV-A030P01タバ巻0.064PVCシース標準:4.7297/9/0.08
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127881SRFV-A030P02タバ巻0.064PVCシース標準:6.9557/9/0.08
オープン
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128030SRFV-A030P03タバ巻0.064PVCシース標準:7.7727/9/0.08
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128161SRFV-A030P04タバ巻0.064PVCシース標準:8.3867/9/0.08
オープン
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128346SRFV-A030P06タバ巻0.064PVCシース標準:8.91107/9/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128599SRFV-A030P10ドラム巻0.064PVCシース標準:11.91847/9/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128626SRFV-A030P12ドラム巻0.064PVCシース標準:11.61977/9/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128635SRFV-A030P15ドラム巻0.064PVCシース標準:12.92447/9/0.08
オープン
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127750SRFV-A050P01タバ巻0.039PVCシース標準:5.3387/15/0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128057SRFV-A050P02タバ巻0.039PVCシース標準:8.2797/15/0.08
オープン
66,980
73,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128249SRFV-A050P03タバ巻0.039PVCシース標準:8.91007/15/0.08
オープン
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128407SRFV-A050P04タバ巻0.039PVCシース標準:9.81267/15/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128696SRFV-A050P06ドラム巻0.039PVCシース標準:10.61647/15/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128915SRFV-A050P10ドラム巻0.039PVCシース標準:14.52837/15/0.08
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128967SRFV-A050P12ドラム巻0.039PVCシース標準:13.72957/15/0.08
オープン
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129055SRFV-A050P15ドラム巻0.039PVCシース標準:15.43677/15/0.08
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする