曜日別特売

スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:有絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127680SRFV-A021P01Sタバ巻0.09PVCシース標準:4.73143/0.08
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127856SRFV-A021P02Sタバ巻0.09PVCシース標準:6.55343/0.08
オープン
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127969SRFV-A021P03Sタバ巻0.09PVCシース標準:6.96343/0.08
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128066SRFV-A021P04Sタバ巻0.09PVCシース標準:7.47543/0.08
オープン
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128258SRFV-A021P06Sタバ巻0.09PVCシース標準:8.19543/0.08
オープン
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128529SRFV-A021P10Sタバ巻0.09PVCシース標準:10.515143/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128565SRFV-A021P12Sタバ巻0.09PVCシース標準:10.115843/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128617SRFV-A021P15Sドラム巻0.09PVCシース標準:11.319343/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127725SRFV-A030P01Sタバ巻0.064PVCシース標準:5.1367/9/0.08
オープン
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127987SRFV-A030P02Sタバ巻0.064PVCシース標準:7.3677/9/0.08
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128127SRFV-A030P03Sタバ巻0.064PVCシース標準:8.1857/9/0.08
オープン
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128267SRFV-A030P04Sタバ巻0.064PVCシース標準:8.71027/9/0.08
オープン
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128441SRFV-A030P06Sタバ巻0.064PVCシース標準:9.51307/9/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128809SRFV-A030P10Sドラム巻0.064PVCシース標準:12.52207/9/0.08
オープン
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128827SRFV-A030P12Sドラム巻0.064PVCシース標準:122187/9/0.08
オープン
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128931SRFV-A030P15Sドラム巻0.064PVCシース標準:13.52817/9/0.08
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20127820SRFV-A050P01Sタバ巻0.039PVCシース標準:5.7477/15/0.08
オープン
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128179SRFV-A050P02Sタバ巻0.039PVCシース標準:8.6947/15/0.08
オープン
83,980
92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128355SRFV-A050P03Sタバ巻0.039PVCシース標準:9.51217/15/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128495SRFV-A050P04Sタバ巻0.039PVCシース標準:10.21457/15/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128739SRFV-A050P06Sドラム巻0.039PVCシース標準:11.21887/15/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129001SRFV-A050P10Sドラム巻0.039PVCシース標準:15.13247/15/0.08
オープン
319,800
351,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129037SRFV-A050P12Sドラム巻0.039PVCシース標準:14.53417/15/0.08
オープン
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129098SRFV-A050P15Sドラム巻0.039PVCシース標準:16.24187/15/0.08
オープン
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする