曜日別特売

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル - 吉野川電線

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無絶縁抵抗(MΩ/km)2500RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1500内容量1巻(100m)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
導体抵抗(mΩ)
外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127838SRFV-A075C02タバ巻0.026PVCシース標準:7.5697/22/0.08
オープン
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20127978SRFV-A075C03タバ巻0.026PVCシース標準:8857/22/0.08
オープン
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128091SRFV-A075C04タバ巻0.026PVCシース標準:8.61037/22/0.08
オープン
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128319SRFV-A075C06タバ巻0.026PVCシース標準:9.51357/22/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128705SRFV-A075C10ドラム巻0.026PVCシース標準:12.62217/22/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128766SRFV-A075C12ドラム巻0.026PVCシース標準:14.12657/22/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128845SRFV-A075C15ドラム巻0.026PVCシース標準:13.62907/22/0.08
オープン
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128976SRFV-A075C20ドラム巻0.026PVCシース標準:15.13727/22/0.08
オープン
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20127926SRFV-A125C02タバ巻0.016PVCシース標準:8.1877/36/0.08
オープン
52,980
58,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128100SRFV-A125C03タバ巻0.016PVCシース標準:8.71107/36/0.08
オープン
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128276SRFV-A125C04タバ巻0.016PVCシース標準:9.41347/36/0.08
オープン
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128477SRFV-A125C06タバ巻0.016PVCシース標準:10.41797/36/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128818SRFV-A125C10ドラム巻0.016PVCシース標準:142987/36/0.08
オープン
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128897SRFV-A125C12ドラム巻0.016PVCシース標準:15.93647/36/0.08
オープン
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128985SRFV-A125C15ドラム巻0.016PVCシース標準:15.44057/36/0.08
オープン
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129080SRFV-A125C20ドラム巻0.016PVCシース標準:17.15227/36/0.08
オープン
409,800
450,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128075SRFV-A200C02タバ巻0.011PVCシース標準:9.21157/57/0.08
オープン
71,980
79,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128285SRFV-A200C03タバ巻0.011PVCシース標準:101497/57/0.08
オープン
98,980
108,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128425SRFV-A200C04タバ巻0.011PVCシース標準:10.81847/57/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
20128730SRFV-A200C06ドラム巻0.011PVCシース標準:12.12537/57/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128958SRFV-A200C10ドラム巻0.011PVCシース標準:16.74327/57/0.08
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129046SRFV-A200C12ドラム巻0.011PVCシース標準:18.95277/57/0.08
オープン
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129089SRFV-A200C15ドラム巻0.011PVCシース標準:18.35907/57/0.08
オープン
429,800
472,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129159SRFV-A200C20ドラム巻0.011PVCシース標準:20.37607/57/0.08
オープン
569,800
626,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128651SRFV-A350C02ドラム巻0.0055PVCシース標準:10.71707/105/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128678SRFV-A350C03ドラム巻0.0055PVCシース標準:11.82307/105/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128748SRFV-A350C04ドラム巻0.0055PVCシース標準:12.92897/105/0.08
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20128906SRFV-A350C06ドラム巻0.0055PVCシース標準:14.54037/105/0.08
オープン
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129116SRFV-A350C10ドラム巻0.0055PVCシース標準:20.36967/105/0.08
オープン
459,800
505,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129150SRFV-A350C12ドラム巻0.0055PVCシース標準:23.28597/105/0.08
オープン
559,800
615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129186SRFV-A350C15ドラム巻0.0055PVCシース標準:22.29607/105/0.08
オープン
659,800
725,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
20129211SRFV-A350C20ドラム巻0.0055PVCシース標準:24.912547/105/0.08
オープン
869,800
956,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする