曜日別特売

RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付

RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDSRXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 - KDS

高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場
強く、遠く、正しく使える自動レベル
高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ
JSIMA校正サービス対象
盗難・火災保証
IP66耐塵・耐水
最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応
対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ
焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載
対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載
平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能
折りたたみ式ミラー搭載
高倍率 35倍をラインアップ
JSIMA校正証明書付セットもご用意

その他【焦点板】くさび形付属品校正証明書質量(kg)1.75倍率35本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129649RXV35CT
62,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする