曜日別特売

中綿入りふっくら防水敷パッド

中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ中綿入りふっくら防水敷パッド - ファミリー・ライフ

裏面防水加工の3層構造ふっくら敷パッド
裏面に防水加工を施しマットレスや布団への水分の染み込みを防止。寝汗対策や介護にオススメです。
肌触りの良いピーチスキン、乾きやすいポリエステルわた、防水布で寝具を守る!
さらりとした気持ち良い肌触り!!
ビニールのようなガサガサ音がしません
四隅にゴム付き

材質表地・中綿・裏地:ポリエステル100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129509a3438310ピンクシングル(約)600(約)100×205
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129518a3438320ブルーシングル(約)600(約)100×205
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129527a3438410ピンクダブル(約)850(約)140×205
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
20129536a3438420ブルーダブル(約)850(約)140×205
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする