曜日別特売

天びん・ピペット用サンプルホルダーセット

天びん・ピペット用サンプルホルダーセット - エー・アンド・デイ天びん・ピペット用サンプルホルダーセット - エー・アンド・デイ天びん・ピペット用サンプルホルダーセット - エー・アンド・デイ

◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー
◆大中小3つで1セット
◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能
◆セットを一つに纏めて収納が可能
◆シリコン帯電防止処理済み
◆※サンプル容器は付属しません。

付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131311AX-HOLDER-SET-B
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする