アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅

アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 - G-Tooアイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 - G-Too

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!

用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に長さ(m)16内容量1式(12巻)
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20131356ICT41501100-1210なし
12,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131426ICT41501120-1212なし
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131460ICT41501080-128なし
11,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131609ICT41501004-120.4あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131618ICT41501005-120.5あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131627ICT41501006-120.6あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131636ICT41501007-120.7あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131645ICT41501008-120.8あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131661ICT41501010-121あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131670ICT41501012-121.2あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131679ICT41501015-121.5あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131688ICT41501016-121.6あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131697ICT41501020-122あり
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131889ICT41501060-126なし
9,480
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131959ICT41501050-125あり
8,640
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131986ICT41501025-122.5あり
7,320
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20131995ICT41501030-123あり
7,320
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20132029ICT41501040-124あり
7,920
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする