充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用

充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 - エレコム

スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。かわいいしろちゃんモデルです。

用途
3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。
USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。
2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212118EC-AC11267WF
5,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする