曜日別特売

【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ

【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/55R19 101Vタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)55内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206841yk-ae61a-235-55r19-24-1
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする