【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス

【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス - YOKOHAMA(横浜ゴム)

高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。

用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206911yk-ig52c-225-45r18-24-1225/45R18 91T約2251845
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20206929yk-ig52c-235-60r18-22-1235/60R18 103T約2351860
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20206895yk-ig52c-215-60r16-22-1215/60R16 95T約2151660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20206920yk-ig52c-225-65r17-24-1225/65R17 102T約2251765
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする