【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ - TOYO TIRES【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ - TOYO TIRES【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ - TOYO TIRES【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ - TOYO TIRES

究極の静けさと運転の快適さ。
1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ
2.優れた静かなパフォーマンス
3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能
4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用
5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上

用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206430ty-pxmc1-255-35r19-22-1255/35R19 96W XL約2551935
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20206421ty-pxmc1-215-60r16-24-1215/60R16 95V約2151660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする