オカトー
スキマにピタっ!PVCトイレマット
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪マットに付いている折り目によりスキマにぴったりフィットするので、尿ハネや汚れをしっかりガード!抗菌防臭機能付きなので毎日清潔にお使い頂けます。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20207568
-
標準
55×60
フルーツ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
20207577
-
標準
55×60
キンプ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
20207620
-
標準
55×60
ビションフリーゼ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
20207629
-
耳長
60×80
ドット
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
20207638
-
耳長
60×80
モロッカン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
20207647
-
耳長
60×80
フルーツ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
20207656
-
耳長
60×80
テラゾー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
20207681
-
耳長
60×80
シピ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
20207586
-
標準
55×60
チューリップ
¥
1,000
取扱い終了
20207595
-
標準
55×60
チェック
¥
1,000
取扱い終了
20207611
-
標準
55×60
ニュアンス
¥
1,000
取扱い終了
20207665
-
耳長
60×80
ニュアンス
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください