TKX
WA といし 1号 平
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途
高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼
結合剤
7VG
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
150
205
255
厚さ(mm)
13
16
19
25
穴径(Φmm)
12.7
15.88
19.05
25.4
粒度
46
60
80
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209099
2126K34CM
150
13
12.7
60
K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20209047
2126K35CM
150
16
12.7
60
K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20209065
2124K46DM
205
19
15.88
46
K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
20209090
2124K46HM
205
19
25.4
46
K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
20209011
2126K46DM
205
19
15.88
60
K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
20209056
2126K46HM
205
19
25.4
60
K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
20209020
2128K46DM
205
19
15.88
80
K
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
20209029
2126K57EM
255
25
19.05
60
K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20209081
2126K57HM
255
25
25.4
60
K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20209038
2128K57EM
255
25
19.05
80
K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください