TKX
GCといし 1号 平
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途
超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
150
205
255
305
厚さ(mm)
16
19
25
穴径(Φmm)
12.7
15.88
19.05
25.4
粒度
80
120
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209135
214CH35CM
150
16
12.7
120
H
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
20209187
214CH36CM
150
19
12.7
120
H
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
54960196
214CH46DM
205
19
15.88
120
H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20209151
214CI46DM
205
19
15.88
120
I
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20209126
214CH46HM
205
19
25.4
120
H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20209169
2148H46DM
205
19
15.88
80
H
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20209178
214CI46HM
205
19
25.4
120
I
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
20209108
214CH57EM
255
25
19.05
120
H
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
20209117
214CH57HM
255
25
25.4
120
H
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
20209160
214CH67HM
305
25
25.4
120
H
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください