曜日別特売

仮枠剪定折込鋸 初代竜徹

仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 - 剣匠

虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。
従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。
特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。
刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。
安心の日本製

用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に山数10材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20211820FS-HB210210
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする