曜日別特売

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.com

1x USB Type-A オス コネクター
1x 上向き USB Micro-B オス コネクター
最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応
アルミマイラー箔と編組シールドを採用
ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター

用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213807USBAUB1MU
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする