曜日別特売

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 - StarTech.com

スリムなMicro USBコネクター
アルミマイラー箔と編組シールドを採用
最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応

用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:5mm●製品高さ:5mm●製品質量:47g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです(図面を参照してください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213816USBAUB2MBK
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする