曜日別特売

光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現
高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm
安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値
優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的

用途
100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用
サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用
信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20213299SMDOS2LCLC2M2
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213308SMDOS2LCLC30M30
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213317SMDOS2LCLC3M3
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213326SMDOS2LCLC40M40
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
20213335SMDOS2LCLC50M50
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213351SMDOS2LCLC5M5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
20213360SMDOS2LCLC6M6
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213369SMDOS2LCLC7M7
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20213378SMDOS2LCLC8M8
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする