OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現
高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm
安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値
優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com税込¥3,188¥2,898