曜日別特売

光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル - StarTech.com

1x LC マルチモード(オス)コネクター
1x ST マルチモード(オス)コネクター
OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー
業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
モールドタイプコネクター

用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021273950FIBLCST11LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
2021274850FIBLCST55LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2021275750FIBPLCST33OFNPプレナム難燃定格対応ケーブル被覆材を採用
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする