トップウォーター
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209808
10606088
4
60
4
4
8
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
20209817
10606089
5
80
5
5
10
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
20209826
10606090
6
100
6
6
12
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
20209835
10606091
8
200
8
8
16
¥
585
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
20209851
10606092
10
320
10
10
20
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
20209860
10606093
14
700
14
14
18
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
20209869
10606094
16
800
16
16
32
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20209878
10606095
18
950
18
18
36
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20209887
10606096
20
1100
20
20
40
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください