トップウォーター
EVAフォーム式フェンダー ツインアイUリング
厚さ(mm)
ポリウレア:3/4
密度(kg/m
3
)
EVA:33-35
直径(mm)
中心部:30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209905
10106023
エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
15
K100
460×720
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
20209921
10106022
エネルギー吸収:6(kNm)、反力:38kN
22
K200
560×920
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください