トップウォーター
EVAフォーム式フェンダー ツインアイ プルリング
適合
エネルギー吸収:4(kNm)、反力:32kN
厚さ(mm)
ポリウレア:3/4
質量(kg)
22
タイプ
K100
サイズ(mm)
460×720
密度(kg/m
3
)
EVA:35
直径(mm)
中心部:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209930
10106018
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください