トップウォーター
EVAフォーム式フェンダー センターアイ
適合
エネルギー吸収(kNm):1.5、反力:8.8kN
厚さ(mm)
ポリウレア:2
質量(kg)
2.64
サイズ(mm)
230×700
密度(kg/m
3
)
EVA:30
直径(mm)
中心部:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20209896
10106012
¥
32,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください