FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M

FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業FRP脚立 LG シュアステップ3段 0.65M - 長谷川工業

収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。
天板に立って作業が可能です。
大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場、倉庫などでの作業に。材質FRP質量(kg)5.4規格ANSI踏ざん踏面幅(mm)80天板高さ(m)0.65全高(m)0.65設置寸法(幅W×奥行D)(mm)480×680収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×190×730最大使用質量(kg)170天板寸法(幅×奥行)(mm)370×190内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212319LG-910
28,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする