関西マリーン
ステンレス雑用ロングチェーン
素材:ステンレス(SUS)
注意
※寸法公差±2.5%
※「Φ6mm」は樹脂製袋に入れた状態での出荷となります。
※「Φ8mm」以上に関しては、パレットなどに固定した状態での納品となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20207017
-
1連(30m)
Φ6mm (長さ30m)
0.65、連:19.5
30
43
21
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207026
-
1連(30m)
Φ8mm (長さ30m)
1.18、連:35.4
30
51
27
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207035
-
1連(30m)
Φ9mm (長さ30m)
1.52、連:45.6
30
57
31
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207051
-
1連(30m)
Φ11mm (長さ30m)
2.4、連:72
30
66
39
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207060
-
1連(30m)
Φ13mm (長さ30m)
3.36、連:100.8
30
78
46
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207069
-
1連(25m)
Φ16mm (長さ25m)
5.1、連:127.5
25
96
56
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207078
-
1連(25m)
Φ19mm (長さ25m)
7.2、連:180
25
114
67
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20207087
-
1連(25m)
Φ22mm (長さ25m)
9.6、連:240
25
132
77
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください