曜日別特売

ダイヤロンライトクロスロープ

ダイヤロンライトクロスロープ - 日東製網

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。

用途漁業全般・陸上材質ポリプロピレン系仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)長さ(m)200内容量1巻
関連資料:(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021528608030700300000006700【分径】20200グレー(GG)38.9
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021529508030700300000001200【分径】22200グレー(GG)47.2
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021531108030700300000000600【分径】24200グレー(GG)55
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021532008030700300000006800【分径】26200グレー(GG)65
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021532908030700300000006900【分径】28200グレー(GG)76
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021533808030700300000000200【分径】30200グレー(GG)88.9
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021534708030700300000007000【分径】32200グレー(GG)101
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021535608030700300000007100【分径】34200グレー(GG)115
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021536508030700300000007200【分径】36200グレー(GG)129
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021538108030700300000007300【分径】38200グレー(GG)142
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021539008030700300000007400【分径】40200グレー(GG)159.9804493
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021539908030700300000007500【分径】20200黒(BK)38.9
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021540808030700300000000900【分径】22200黒(BK)47.2
オープン
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021541708030700300000000800【分径】24200黒(BK)55
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021542608030700300000007600【分径】26200黒(BK)65
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021543508030700300000007700【分径】28200黒(BK)76
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021545108030700300000007800【分径】30200黒(BK)88.9
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021546008030700300000001000【分径】32200黒(BK)101
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021546908030700300000007900【分径】34200黒(BK)115
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021547808030700300000008000【分径】36200黒(BK)129
オープン
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021548708030700300000008100【分径】38200黒(BK)142
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021549608030700300000008200【分径】40200黒(BK)159.9804493
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする