曜日別特売

タイレックスロープ

タイレックスロープ - 日東製網

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。

用途漁業全般仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打材質ポリプロピレン系長さ(m)200内容量1巻
関連資料:(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
切断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202143670803010011000000570033.9グレー(GG)【分径】1844.5
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202143760803010011000000350041.7グレー(GG)【分径】2054
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202143850803010011000000580050.4グレー(GG)【分径】2264.3
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202144010803010011000000360059.9グレー(GG)【分径】2475.4
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202144100803010011000000000070.2グレー(GG)【分径】2687.3
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202144190803010011000000380081.3グレー(GG)【分径】2899.9
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202144280803010011000000390093.2グレー(GG)【分径】30113
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021443708030100110000004100107グレー(GG)【分径】32128
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021444608030100110000006000121グレー(GG)【分径】34143
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021445508030100110000004200135グレー(GG)【分径】36158
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021447108030100110000006100150グレー(GG)【分径】38175
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021448008030100110000020400167グレー(GG)【分径】40192
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021448908030100110000029700181グレー(GG)【分径】42210
オープン
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021449808030100110000100800206グレー(GG)【分径】45238
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021450708030100110000100900255グレー(GG)【分径】50289
オープン
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021451608030100110000101000312グレー(GG)【分径】55344
オープン
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145250803010011000000020033.9黒(BK)【分径】1844.5
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145410803010011000000050041.7黒(BK)【分径】2054
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145500803010011000000080050.4黒(BK)【分径】2264.3
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145590803010011000000110059.9黒(BK)【分径】2475.4
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145680803010011000000140070.2黒(BK)【分径】2687.3
オープン
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145770803010011000000170081.3黒(BK)【分径】2899.9
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
202145860803010011000000200093.2黒(BK)【分径】30113
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021459508030100110000002300107黒(BK)【分径】32128
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021461108030100110000002600121黒(BK)【分径】34143
オープン
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021462008030100110000002900135黒(BK)【分径】36158
オープン
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021462908030100110000003200150黒(BK)【分径】38175
オープン
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021463808030100110000016900167黒(BK)【分径】40192
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021464708030100110000025400181黒(BK)【分径】42210
オープン
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021465608030100110000035200206黒(BK)【分径】45238
オープン
369,800
406,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021466508030100110000026800255黒(BK)【分径】50289
オープン
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2021468108030100110000037000312黒(BK)【分径】55344
オープン
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする