日東製網
タイレックスクロスロープ
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途
漁業全般
材質
ポリプロピレン系
仕様
【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
長さ(m)
200
内容量
1巻
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
長さ(m)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20214690
08030700410000005100
【分径】18
200
グレー(GG)
38.9
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214699
08030700410000002700
【分径】20
200
グレー(GG)
47.2
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214708
08030700410000000400
【分径】22
200
グレー(GG)
55
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214717
08030700410000000500
【分径】24
200
グレー(GG)
65
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214726
08030700410000000600
【分径】26
200
グレー(GG)
76
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214735
08030700410000000300
【分径】28
200
グレー(GG)
88.9
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214751
08030700410000000200
【分径】30
200
グレー(GG)
101
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214760
08030700410000020500
【分径】32
200
グレー(GG)
115
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214769
08030700410000003700
【分径】34
200
グレー(GG)
129
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214778
08030700410000003800
【分径】36
200
グレー(GG)
142
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214787
08030700410000007100
【分径】38
200
グレー(GG)
159.9804493
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214796
08030700410000002900
【分径】18
200
黒(BK)
38.9
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214805
08030700410000000800
【分径】20
200
黒(BK)
47.2
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214821
08030700410000000900
【分径】22
200
黒(BK)
55
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214830
08030700410000001000
【分径】24
200
黒(BK)
65
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214839
08030700410000001100
【分径】26
200
黒(BK)
76
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214848
08030700410000001200
【分径】28
200
黒(BK)
88.9
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214857
08030700410000001300
【分径】30
200
黒(BK)
101
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214866
08030700410000001400
【分径】32
200
黒(BK)
115
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214875
08030700410000002200
【分径】34
200
黒(BK)
129
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214891
08030700410000000100
【分径】36
200
黒(BK)
142
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20214900
08030700410000004300
【分径】38
200
黒(BK)
159.9804493
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。