日東製網
タイレンハードロープ
ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途
漁業全般
仕様
【硬さ】K4 (やや甘打)【種類】3打
材質
ポリエチレン系
長さ(m)
200
内容量
1巻
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(mm)
切断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20215505
08030100410000012100
33.6
黄(YE)
【分径】18
37.7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215521
08030100410000012200
41.5
黄(YE)
【分径】20
44.1
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215530
08030100410000012300
49.4
黄(YE)
【分径】22
54.9
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215539
08030100410000012400
59.3
黄(YE)
【分径】24
63.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215548
08030100410000012500
69.2
黄(YE)
【分径】26
73.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215557
08030100410000012600
80
黄(YE)
【分径】28
83.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215566
08030100410000012700
91.9
黄(YE)
【分径】30
97.1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215575
08030100410000012800
103.7
黄(YE)
【分径】32
108
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215591
08030100410000012900
117.6
黄(YE)
【分径】34
120
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215600
08030100410000013000
131.4
黄(YE)
【分径】36
134
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215609
08030100410000013100
146.2
黄(YE)
【分径】38
148
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215618
08030100410000013200
179
黄(YE)
【分径】42
181
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215627
08030100410000013300
206
黄(YE)
【分径】45
203
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215636
08030100410000013400
255
黄(YE)
【分径】50
250
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215645
08030100410000013500
307
黄(YE)
【分径】55
294
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215661
08030100410000001600
33.6
黒(BK)
【分径】18
37.7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215670
08030100410000002000
41.5
黒(BK)
【分径】20
44.1
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215679
08030100410000001500
49.4
黒(BK)
【分径】22
54.9
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215688
08030100410000001400
59.3
黒(BK)
【分径】24
63.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215697
08030100410000011300
69.2
黒(BK)
【分径】26
73.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215706
08030100410000004700
80
黒(BK)
【分径】28
83.4
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215715
08030100410000001300
91.9
黒(BK)
【分径】30
97.1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215731
08030100410000011400
103.7
黒(BK)
【分径】32
108
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215740
08030100410000011500
117.6
黒(BK)
【分径】34
120
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215749
08030100410000003300
131.4
黒(BK)
【分径】36
134
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215758
08030100410000011600
146.2
黒(BK)
【分径】38
148
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215767
08030100410000011700
179
黒(BK)
【分径】42
181
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215776
08030100410000011800
206
黒(BK)
【分径】45
203
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215785
08030100410000011900
255
黒(BK)
【分径】50
250
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215801
08030100410000012000
307
黒(BK)
【分径】55
294
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。