日東製網
タイレンハードクロスロープ
ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途
漁業全般
材質
ポリエチレン系
仕様
【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
長さ(m)
200
内容量
1巻
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
長さ(m)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20215810
08030700510000020700
【分径】18
200
黄(YE)
40.3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215819
08030700510000020800
【分径】20
200
黄(YE)
48.8
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215828
08030700510000003100
【分径】22
200
黄(YE)
58.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215837
08030700510000020900
【分径】24
200
黄(YE)
68.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215846
08030700510000021000
【分径】26
200
黄(YE)
79
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215855
08030700510000018000
【分径】28
200
黄(YE)
90.7
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215871
08030700510000021100
【分径】30
200
黄(YE)
103
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215880
08030700510000021200
【分径】32
200
黄(YE)
117
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215889
08030700510000021300
【分径】34
200
黄(YE)
130
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215898
08030700510000002800
【分径】36
200
黄(YE)
145
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215907
08030700510000021400
【分径】38
200
黄(YE)
161
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215916
08030700510000004500
【分径】18
200
黒(BK)
40.3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215925
08030700510000003800
【分径】20
200
黒(BK)
48.8
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215941
08030700510000001500
【分径】22
200
黒(BK)
58.1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215950
08030700510000000100
【分径】24
200
黒(BK)
68.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215959
08030700510000001800
【分径】26
200
黒(BK)
79
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215968
08030700510000000200
【分径】28
200
黒(BK)
90.7
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215977
08030700510000000300
【分径】30
200
黒(BK)
103
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215986
08030700510000021500
【分径】32
200
黒(BK)
117
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20215995
08030700510000001200
【分径】34
200
黒(BK)
130
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20216011
08030700510000000400
【分径】36
200
黒(BK)
145
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20216020
08030700510000002600
【分径】38
200
黒(BK)
161
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。