曜日別特売

分別ユニバーサルペール 本体のみ(ホワイト)

分別ユニバーサルペール 本体のみ(ホワイト) - Richell(リッチェル)

シンプルモダンなホワイトカラーです。
ポリプロピレンの再生材を使用しています。

用途燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル等の分別に。材質再生ポリプロピレンホワイトグリーン購入法適合内容量1個
注意
※本体のみ。フタは別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2021664140011216-921556048960333
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2021667740021216-919364857198395
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする