電子セオドライト

電子セオドライト - STS

自動補正機構搭載で安定した
高精度測定が可能

付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216808SDT-305WS
400,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする