TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
袋を交換しやすいポリ袋ホルダー
材質
【フタ】上部フレーム/ポリプロピレン【パイプ】スチール(PP被覆)
高さ(mm)
555
奥行(mm)
335
容量(L)
30~45ポリ袋使用可能
間口(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244467
07173
696-4747
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
20244476
07174
696-4746
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください